{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 2904 | |
| Označení výrobce | 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904; Heavy Duct Tape 2904; Scotch® Universelles Gewebeklebeband 2904 | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 11 N/mm | |
| Roztažnost | 30 % | |
| Pevnost v tahu | 110 N/mm | |
| Odolnost proti teplotám do | 60 stupně | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Konzervace; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Tlumící; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 48 mm | |
| Tloušťka S | 0,19 mm |
| Katalogové číslo | 7100098643 | |
| EAN / GTIN | 08021684013089 | |
| Číslo výrobce | 7100098643 | |
| L-číslo | L01310 565 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |