3M™ Bandă pentru conducte pentru uz intensiv 2904, neagră, 48 mm x 50 m

Cod articol.: 7100098643
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 2904
Denumirea producătorului 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904; Heavy Duct Tape 2904; Scotch® Universelles Gewebeklebeband 2904
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forța adezivă pe oțel 11 N/mm
Capacitate de întindere 30 %
Rezistența la tracțiune 110 N/mm
Rezistență la temperatură max. 60 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna; odporny na rozerwanie
Lungime L 50 m
Lăţime B 48 mm
Concentrație S 0,19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100098643
EAN / GTIN 08021684013089
Număr producător 7100098643
L-Număr L01310 565
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din material universal Scotch® 2904 este ideală pentru întreținerea generală, gruparea, înfășurarea, fixarea, etanșarea, protecția și codarea culorilor. Adezivul său sintetic agresiv din cauciuc oferă aderență instantanee pe o varietate de suprafețe. Combinat cu o adaptabilitate excelentă și rezistență ridicată la tracțiune, este ideal pentru aplicații incluse.

Caracteristică:

  • Culoarea: Argintiu, negru
  • Grosime totală [mm]: 0,19
  • Material de bază: PE țesătură acoperită fleece
  • adeziv: Rășină de cauciuc sintetic
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 11,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 110
  • Alungire la rupere: 30%
  • Domeniu termic de utilizare: 60 °C/1 h

Avantaj:

  • Adezivul din cauciuc sintetic extrem de adeziv asigură aderența instantanee pe o varietate de suprafețe
  • Poate fi rupt cu mâna în ambele direcții
  • Rezistență ridicată la tracțiune, ideală pentru grupare
  • Bună adaptabilitate

Recomandare:

  • Pentru protecție și întreținere generală și reparații
  • Pentru înfășurarea și fixarea țevilor
  • Pentru utilizare în industria construcțiilor
  • Pentru reparații semi-permanente, precum și pentru grupare și etanșare
  • Pentru etichetare și etichetare