{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | X5 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer; X5P5E | |
| Kolor | czarny | |
| Wariant | Mocowanie hełmu | |
| Materiał kapsuły | Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS); Poliuretan termoplastyczny (TPU) | |
| Rodzaj produktu | Nauszniki kapsułowe | |
| Wartość SNR (stopnień tłumienia) | 37 dB | |
| Norma | EN 352-1 | |
| Tłumienie szumów | Pasywne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe |
| Numer artykułu | 7100095550 | |
| EAN / GTIN | 04054596171985 | |
| Numer producenta | 7100095550 | |
| Numer L | L01130 135 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |