3M™ PELTOR™ slušalke, 36 dB, črne, za pritrditev na čelado, X5P5E

Št. art.: 7100095550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100095550
EAN/GTIN 04054596171978
Številka proizvajalca 7100095550
L-število L01130 135
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za učinkovito zaščito sluha pred zmernim do visokim hrupom uporabite naglavne ščitnike 3M™ PELTOR™ X5. Naglavne blazinice 3M PELTOR X5 so barvno označene v črni barvi, kar olajša izbiro prave ravni zaščite iz serije X. Naši ščitniki za ušesa združujejo 3M-ovo splošno priznano strokovno znanje na področju izdelkov za zaščito sluha z napredno tehnologijo. Odlikujejo jih posebej razvita pena v ušesnih čepkih in ušesnih blazinah ter inovativna zasnova distančnikov in ščitnikov za ušesa. Slušalke 3M Peltor serije X X5 zagotavljajo najvišjo stopnjo dušenja zvoka v paleti izdelkov PELTOR, saj zmanjšajo hrup za do 37 dB. Zaradi tehnologije, uporabljene pri zasnovi, je slušni aparat kljub večjim ušesnim ščitnikom še vedno zelo lahek ter zagotavlja odlično ravnotežje in udobje. Različico z naglavnim trakom odlikuje električno izolirana zasnova z dvojnim naglavnim trakom, ki zmanjšuje kopičenje toplote na glavi. Zaradi žice iz nerjavečega jekla, prevlečene s plastiko, je naglavni trak najbolj robusten, kar jih 3M ponuja. Je hkrati močan in udoben, saj ima ploščat, širok naglavni trak mehko plastično prevleko, ki izvaja stabilen pritisk na glavo. Brez izpostavljene kovine pomeni, da je izdelek „dielektričen“ in zagotavlja električno odpornost za aplikacije z nevarnostjo iskrenja ali naboja. Skrbno oblikovani drsniki zagotavljajo, da je mogoče naglavne blazinice enostavno nastaviti na glavo. Široke blazinice iz mehke pene poskrbijo za udobje delavcev, ozke naglavne blazinice pa zagotavljajo boljšo združljivost z drugo varnostno opremo. Različica za namestitev na čelado je izdelek, ki izpolnjuje zahteve in želje vsakega posameznega uporabnika. Na voljo je kot P5 z enako dielektrično zmogljivostjo kot model z naglavnim trakom. Če pa uporaba ne zahteva električne izolacije, se lahko kot alternativa uporabi tudi različica P3 s pritrditvijo na čelado in vratnim trakom. Blazinice in vložki iz pene so na voljo v obliki higienskih kompletov, ki jih je mogoče preprosto zamenjati, če se poškodujejo ali obrabijo. To omogoča daljšo življenjsko dobo izdelka.

Prednosti:

  • Zmanjša raven hrupa za 36–37 dB, odvisno od modela.
  • Preizkušeno v skladu s standardom EN 352:2020.
  • Na voljo kot električno izoliran in odporen ali ″dielektrični″ oblika kot naglavni trak model A in model P5 z nastavkom za čelado
  • Enostavno prepoznavna raven zaščite z barvnim kodiranjem
  • Kljub večjim kapsulam so ušesni čepki X5 lahki in izstopajo zaradi odličnega ravnotežja in udobja
  • Zahvaljujoč posebej razviti peni v ušesnih čepkih in ušesnih blazinicah ter inovativnemu distančniku in kapsuli, je 3M PELTOR X SERIJA X5 najvišja dušilka v seriji PELTOR
  • Zasnova z dvojnim naglavnim trakom odvajanje toplote in notranja zasnova iz nerjavečega jekla, ki zagotavlja stalen pritisk in udobno prileganje v 8-urnem obdobju
  • Zasnova optimizira porazdelitev teže in uravnoteženost za izjemno udobje
  • Toge, zelo stabilne in odporne na udarce kapsule iz ABS plastike
  • Mehka termoplastična poliuretanska (TPU) zunanja prevleka za zaščito pred udarci in abrazijo
  • Na voljo kot naglavni trak
  • Učinkovito in učinkovito delo
  • Nizki stroški vzdrževanja, enostavno vzdrževanje

Priporočilo:

  • Splošna industrija