• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, zwart, helmbevestiging, X5P5E

Artikelnummer: 7100095550
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100095550
EAN/GTIN 04054596171978
Nummer fabrikant 7100095550
L-nummer L01130 135
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen gemiddelde tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen. 3M PELTOR Gehoorkappen X5 hebben de kleurcode zwart, zodat u eenvoudig het juiste beschermingsniveau uit de X-serie kunt kiezen. Onze gehoorkappen combineren de legendarische kennis van 3M op het gebied van gehoorbescherming met geavanceerde technologie. Ze bevatten een speciaal schuim in de oorschelpen en -kussens met een innovatief ontwerp van afstandsstukken en schelpen. De 3M Peltor X-serie X5 Gehoorkap is de best dempende gehoorkap in het PELTOR-assortiment en reduceert het geluid tot 37 dB. De technologie die in het ontwerp is toegepast zorgt ervoor dat de gehoorkap ondanks de grotere oorschelpen toch licht van gewicht is, met een uitstekende balans en comfort. Het model met hoofdband is voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die helpt de opbouw van warmte op het hoofd te verminderen. De roestvrijstalen draad, gecoat met kunststof, maakt van de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. De hoofdband is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte kunststof coating heeft die een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd biedt. Geen onbedekt metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is en elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of lading. Zorgvuldig gegoten schuifstukken zorgen ervoor dat de gehoorkappen eenvoudig kunnen worden afgesteld op het hoofd. De brede oorkussens van zacht schuim zorgen dat werknemers comfortabel blijven, terwijl de platte schelpen een betere compatibiliteit bieden met andere veiligheidsuitrusting. Om een product aan te bieden dat voldoet aan de vereisten van de taak of de voorkeuren van de gebruiker, is de versie met helmbevestiging verkrijgbaar als P5 met dezelfde niet-geleidende eigenschappen als het model met hoofdband. Voor toepassingen die geen elektrische isolatie vereisen, is het P3-model met helmbevestiging en nekband verkrijgbaar . De kussens en inzetstukken van schuim, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn gemakkelijk te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.

Voordeel:

  • De reductie van het geluidsniveau bedraagt 36-37 dB, afhankelijk van het model, getest conform EN 352:2020
  • Verkrijgbaar als elektrisch geïsoleerd en resistent of 'niet-geleidend' model met A-band of P5-helmbevestiging
  • Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen
  • Ondanks de grotere oorschelpen is de X5 licht van gewicht, met uitstekende balans en comfort
  • Speciaal schuim in de oorschelpen en -kussens met een innovatief ontwerp van afstandsstuk en schelp maakt de 3M Peltor X-serie X5 de best dempende gehoorkap in de PELTOR-serie
  • Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur
  • Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort
  • De schelpen van ABS-kunststof zijn hard, sterk en schokbestendig
  • Zachte bekleding van thermoplastisch polyurethaan (TPU) van de buitenschelp biedt bescherming bij schuren en stoten

Advies:

  • Algemene industrie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan