Scotch-Brite™ Heavy Duty Hand Pad 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Nr art.: 7100080459
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 40 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 152 mm
Długość materiału ściernego 228 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 6104

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100080459
EAN / GTIN 50048011650550
Numer producenta 7100080459
Numer L L51710 1864
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Remove stubborn contaminants and coatings to leave a uniform finish with Scotch-Brite™ Heavy Duty Hand Pad 7440. Our strong, tan pads cut through contaminants and oxides quickly and easily to break down adhesive coatings during heavy cleaning, deburring, and finishing applications. The super dense construction of 7440 hand pads makes them our most aggressive and durable hand pad. They remove rust and grime and leave behind a uniform finish on the surface of the workpiece so you can achieve a quality primer or paint job. They’re made of ultra-durable fibres that can withstand aggressive use on the toughest surfaces without tearing or shredding. Designed to run cleaner and longer than steel wool, 7440 pads give similar results to steel wool grade 4, without the rust and splinters. Our pads can be used straight away by hand, paired with a hand pad block, or run on an in-line sander for faster completion on larger areas.

Zaleta:

  • Aggressive, durable pad is an excellent choice for your heaviest cleaning, deburring and finishing applications
  • Very high density Scotch-Brite™ pad is super aggressive for quick stock removal
  • Durable construction withstands extremely heavy use on the toughest surfaces
  • Cuts fast to remove coatings and corrosion in demanding cleaning and finishing applications
  • Best for demanding applications
  • May be used by hand, with a hand pad block or on an in-line sander

Zalecenie:

  • Use during heavy cleaning, deburring, and finishing applications with extra benefits than simply using steel wool