Scotch-Brite™ Heavy Duty Pad de mână 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Cod articol.: 7100080459
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 buc.
  • Pași de comandă: 40 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 152 mm
Material abraziv lungime 228 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 6104

Identificare și clasificare

Cod articol 7100080459
EAN / GTIN 50048011650550
Număr producător 7100080459
L-Număr L51710 1864
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Îndepărtați murdăria și straturile de acoperire persistente pentru un finisaj uniform cu ajutorul dispozitivului de mână Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440. Tampoanele noastre maro puternice elimină rapid și ușor contaminanții și oxizii pentru a îndepărta acoperirile adezive în aplicațiile intensive de curățare, debavurare și finisare. Construcția densă a celor 7440 plăcuțe de mână îl face cel mai agresiv și durabil suport de mână. Îndepărtează rugina și murdăria, lăsând un finisaj uniform pe suprafața piesei de prelucrat, astfel încât să puteți obține un grund de înaltă calitate sau un finisaj de vopsea. Este fabricat din fibre extrem de durabile, care pot fi utilizate agresiv pe cele mai dure suprafețe, fără rupere sau dizolvare. Cele 7440 tampoane de mână sunt mai curate și mai durabile decât lâna de oțel și oferă rezultate similare cu lâna de oțel clasa 4, fără a rugina sau așchii de metal fin. Utilizați manual plăcuța noastră de mână versatilă, în combinație cu un bloc de mână sau cu o mașină de șlefuit orbitală, pentru a lucra mai rapid pe suprafețe mai mari.

Avantaj:

  • Efectuați aplicații grele de curățare, debavurare și finisare cu o plăcuță de mână agresivă și durabilă
  • Placa de mână Scotch-Brite™ cu densitate foarte mare este super agresivă pentru îndepărtarea rapidă a materialului
  • Construcția durabilă rezistă la solicitări extreme pe cele mai dure suprafețe

Recomandare:

  • Utilizați-le în aplicații intensive de curățare, debavurare și finisare, cu beneficii suplimentare decât doar lâna de oțel