• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tampon de coupe Heavy Duty Scotch-Brite™ 7440, 152 mm x 228 mm, GROS

Réf.: 7100080459
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Largeur abrasif 152 mm
Longueur abrasif 228 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Degré de finesse type grossier
Support Nylon
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Eponge à poncer
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme ISO 6104

Identification et classification

Référence article 7100080459
EAN / GTIN 50048011650550
Réf. fabricant 7100080459
Article hors catalogue L51710 1864
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Éliminez les contaminants et les revêtements les plus résistants pour offrir une finition uniforme avec le tampon à main robuste Scotch-Brite™ 7440. Nos tampons beiges robustes éliminent les contaminants et les oxydes de manière rapide et simple pour décomposer les revêtements adhésifs lors de travaux difficiles de nettoyage, d'ébavurage et de finition. De par leur construction super dense, les tampons à main robuste 7440 sont nos tampons les plus puissants et durables. Ils éliminent la rouille et les salissures pour laisser derrière eux une finition uniforme sur la surface de la pièce usinée de façon à pouvoir réaliser un travail d'apprêtage ou de peinture de qualité. Ils sont fabriqués dans des fibres ultra-durables capables de résister à une utilisation agressive sur les surfaces les plus dures sans se déchirer ni s'effriter. Conçus pour rester plus propres et opérationnels plus longtemps que la paille de fer, les tampons 7440 offrent des résultats similaires à la paille de fer de degré 4, sans la rouille et les limailles. Nos tampons peuvent être utilisés directement à la main, associés à un porte-tampon à main ou fonctionner sur une ponceuse en ligne pour un traitement plus rapide des zones de grande taille.

Avantage(s):

  • Tampon agressif et durable pour la réalisation de travaux lourds de nettoyage, d'ébavurage et de finition
  • Tampon Scotch-Brite™ de très haute densité super agressif pour une élimination rapide des matières
  • Construction durable conçue pour résister à un usage intensif sur les surfaces les plus dures
  • Coupe rapide garantissant le retrait de revêtements et de la corrosion lors de travaux exigeants de nettoyage et de finition
  • Performances similaires à la paille de fer de degré 4, sans s'effriter, rouiller ni projeter de limailles
  • Possibilité d'utilisation à la main, avec un porte-tampon à main ou sur une ponceuse en ligne

Recommandation(s):

  • Tampon agressif et durable pour la réalisation de travaux lourds de nettoyage, d'ébavurage et de finition