{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ 9353 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel repulpierbar 9353; 3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Zastosowanie | Przyklejanie | |
| Właściwości | wodoodporny | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,12 mm |
| Numer artykułu | 7100080097 | |
| EAN / GTIN | 05900422107118 | |
| Numer producenta | 7100080097 | |
| Numer L | L01310 2108 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |