• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban De Jointage à La Volée Hydrodispersable 3M™ 9353, Bleu, 50 mm x 55 m

Réf.: 7100080097
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 16 Unité
  • Etapes de la commande : 16 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100080097
EAN / GTIN 05900422067825
Réf. fabricant 7100080097
Article hors catalogue L01310 2108
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Notre Ruban déroulable à la volée et retriturable 3M™ 9353 est utilisé pour des conditions de jointage lorsqu'une faible force de rupture est requise. Les adhésifs retriturables sont conçus pour un bon cisaillement à la fois pour le papier journal avec prise à froid et les procédés d'impression commerciale avec prise à chaud. Ils sont spécialement conçus pour une meilleure adhésion d'une large gamme de papiers revêtus. La couche séparable a été modifiée afin de fournir une faible force de séparation globale pour une fiabilité d'épissure améliorée sur les presses entraînées par courroie. Ce produit peut aussi être utilisé sur des presses à entraînement central.

Avantage(s):

  • Déroulage à la volée de bandes de papier dans les procédés d'impression de papier journal, de lithographie offset, de gravure et de flexographie
  • La couche séparable a été modifiée afin de fournir une faible force de séparation globale pour une fiabilité d'épissure améliorée sur les presses entraînées par courroie.
  • Ce produit peut aussi être utilisé sur des presses à entraînement central
  • Conçu pour une meilleure adhésion à une large gamme de papiers couchés