3M™ Repulpovatelná pro letmé spoje 9353

Artiklové číslo: 7100080097
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ 9353
Označení výrobce 3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel repulpierbar 9353; 3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353
Barva modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papír
Liner k dispozici ano
Použití Slepit
Vlastnosti Nepromokavé
Délka 55 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100080097
EAN / GTIN 05900422107118
Číslo výrobce 7100080097
L-číslo L01310 2108
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše pásková páska 3M™ pro změny v roli létání, která je znovu napunitelná 9353, se používá pro úkoly při spojování, když má být takzvaná „síla přerušení“ nízká. Repulpable lepidla nabízejí dobrou smykovou pevnost pro tisk na noviny s koldsetem a také pro komerční tisk s tepelnými sady a byly vyvinuty speciálně pro dobrou přilnavost na různých povrstvených papírech. Dělitelná vrstva byla upravena tak, aby se snížila celková štípací síla a zvýšila spolehlivost švu při zpracování na tiskových strojích pohon řemenem. Tento produkt lze také použít na jádrové lisy.

Výhoda:

  • Létající válce v tisku novin, ofsetových, rytin a flexotisku
  • Dělitelná vrstva byla upravena tak, aby se snížila celková štípací síla a zvýšila spolehlivost švu při zpracování na tiskových strojích pohon řemenem
  • Lze použít i na jádrové lisy