QS200 92-AK 620-1/C

Réf.: 7100066094
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QS200
Référence fabricant 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200; Verbindungsgarnitur
Contiennent connecteurs
Pour section de conducteur min. 95 mm2
Pour section de conducteur max. 300 mm2
Type de produit assortiment de connecteurs

Identification et classification

Référence article 7100066094
EAN / GTIN 04054596004429
Réf. fabricant 7100066094
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La série de jonctions en ligne 92-AK xx0-1 comprend le corps d'épissure en silicone QS200 rétractable à froid avec électrode intégrée, dispositif de contrôle des contraintes, isolation en élastomère de silicone et couche semi-conductrice externe, sur un mandrin amovible pré-expansé pour l'efficacité et la facilité d'installation. Les kits sont livrés avec un coulisseau à blindage cuivre, des ressorts à force constante et des tubes de regainage extérieurs rétractables à froid ou thermorétractables en caoutchouc EPDM à paroi épaisse. Les kits peuvent également être fournis avec un connecteur mécanique.

Avantage(s):

  • La conception polyvalente du corps d'épissure rétractable à froid préfabriquée monobloc permet une installation sur une large gamme de tailles et de types de câbles, ainsi qu'une installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C.
  • L'électrode semi-conductrice intégrée forme une cage de Faraday au-dessus du connecteur et élimine l'utilisation de rubans et de remplissage.
  • Raccordement à la terre sans soudure au moyen d'un coulisseau à blindage cuivre et de ressorts à force constante.
  • Aucune chaleur ni flamme n'est requise pendant l'installation du corps d'épissure.
  • Aucun outil spécial requis pour l'installation

Recommandation(s):

  • Épissure en ligne avec classe de tension Umax jusqu'à 12 kV, systèmes de câbles Power polymère monoconducteur