3M™ 92-AK 620-1/C QS200 Set de conexiuni, 1 conductor, 6/10 kV, 1x 95 - 300 mm², conector cu șurub

Cod articol.: 7100066094
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QS200
Denumirea producătorului 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200; Verbindungsgarnitur
Conţinut Racord tip ştecăr
Pentru secțiunea transversală a conductorului minimă 95 mm2
Pentru secțiunea transversală a conductorului maximă 300 mm2
Tip produs Set conectori

Identificare și clasificare

Cod articol 7100066094
EAN / GTIN 04054596004429
Număr producător 7100066094
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ansamblul de contracție la rece 3M™ de medie tensiune seria QS200 este conceput pentru sistemul unic de instalare la rece. Produsele sunt livrate pre-extinse pe un helix de suport detașabil, permițând o instalare eficientă și ușoară. Controlerul electric de câmp și colivia Faraday, ambele integrate în corpul izolant, simplifică instalarea. Proprietățile specifice ale corpului izolant din silicon permit conectarea unei game largi de secțiuni transversale de cabluri. Seturile de conexiuni de medie tensiune sunt disponibile cu sau fără conectori cu șurub. Seturile de contracție la rece 3M™ de medie tensiune sunt concepute pentru a fi o soluție simplă și sigură pentru conectarea cablurilor de medie tensiune.

Avantaj:

  • Soluție pentru racordare la rece pentru etanșare simplă și sigură și izolare a conexiunilor de medie tensiune de până la 12 kV
  • Crește siguranța montării prin utilizarea unui corp izolator dintr-o singură bucată cu funcții integrate.
  • Pentru producerea unui sigiliu longitudinal de apă, setul de conectare conține toate materialele de etanșare necesare.
  • Poate fi utilizat pentru o gamă foarte largă de secțiuni transversale de cabluri.
  • Proprietățile materialului corpului manșonului contractabil la rece permit instalarea la temperaturi cuprinse între 20 °C și + 50 °C.
  • Potrivit pentru conectori de presare și șuruburi.

Recomandare:

  • Îmbinare în linie cu clasă de tensiune UMAX de până la 12 kV, sisteme de cabluri Power cu un singur nucleu, polimer