Kabel wejściowy audio 3M™ Peltor™, wtyk stereo 3,5 mm, FL6CT

Nr art.: 7100064519
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
Seria PELTOR
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ Audioeingangskabel
Przyłącze kablowe Wtyk 3,5 mm
Rodzaj produktu Kabel do ładowania/kabel transmisji danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100064519
EAN / GTIN 07318640042735
Numer producenta 7100064519
Numer L L01130 49
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Marka 3M™ Peltor™ jest obecnie uznana za światowego lidera w dziedzinie rozwiązań dotyczących ochrony słuchu i komunikacji. Dzięki zakładom produkcyjnym w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, firma 3M Peltor™ oferuje innowacyjne rozwiązania dla różnych branż na całym świecie, w tym dla elitarnych jednostek specjalnych i służb porządkowych. Marka Peltor™ charakteryzuje się solidnym wykonaniem, przeznaczonym do profesjonalnego użytku. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania komunikacyjne Peltor™ zapewniają ochronę Twoich pracowników, a jednocześnie zwiększają wydajność pracy.

Zaleta:

  • Kabel audio do podłączenia zestawu słuchawkowego do mikrofonów, radiotelefonów lub własnych urządzeń rozrywkowych
  • Przeznaczone do stosowania z zestawami słuchawkowymi 3M™ Peltor™
  • Kompatybilny z wieloma popularnymi urządzeniami
  • Część zamienna 3M™ Peltor™

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PELTOR" Zobacz wszystkie