Kabel do ładowania akumulatora 3M™ Peltor™ do modelu Lite Com Pro II, AL2AH

Nr art.: 7100067410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria PELTOR
Oznaczenie producenta AL2AH
Kolor Czarny
Długość przewodu 1,25 m
Materiał płaszcza kabla inne
Przyłącze kablowe USB-A
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Kabel do ładowania/kabel transmisji danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100067410
EAN / GTIN 07318640063051
Numer producenta 7100067410
Numer L L01130 141
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Marka 3M™ Peltor™ jest obecnie uznana za światowego lidera w dziedzinie rozwiązań dotyczących ochrony słuchu i komunikacji. Dzięki zakładom produkcyjnym w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, firma 3M Peltor™ oferuje innowacyjne rozwiązania dla różnych branż na całym świecie, w tym dla elitarnych jednostek specjalnych i służb porządkowych. Marka Peltor™ charakteryzuje się solidnym wykonaniem, przeznaczonym do profesjonalnego użytku. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania komunikacyjne Peltor™ zapewniają ochronę Twoich pracowników, a jednocześnie zwiększają wydajność pracy.

Zaleta:

  • Kabel do ładowania akumulatora
  • Można go stosować z szeroką paletą zestawów do ochrony słuchu 3M™ Peltor™
  • Przeznaczone do stosowania wraz z bateriami
  • Część zamienna 3M™ Peltor™