Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E, Beige, 1610 mm x 50 m

Réf.: 7100053516
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, beige Beige
Série 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Référence fabricant 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l’acier 5 N/mm
Extensibilité 8 %
Résistance à la traction 89 N/mm
Résistance aux températures max. 60 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; inscriptibilité; possibilité de découpe à la main
Longueur 50 m
Largeur 1 610 mm
Epaisseur 0,12 mm

Identification et classification

Référence article 7100053516
EAN / GTIN 04046719972678
Réf. fabricant 7100053516
Article hors catalogue L01310 746
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

Avantage(s):

  • Convient pour un large éventail d'applications professionnelles
  • Conformable pour réalisation de courbes
  • Température ambiante
  • Ruban de masquage d'usage général

Recommandation(s):

  • Pour les applications générales de masquage de peinture et d'étanchéité de courte durée à température ambiante
  • Applications légères
  • Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
  • Fixation ou maintien temporaire
  • Étiquetage