{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, bej | Bej | |
| Serie | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E | |
| Culoarea | Bej | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Hârtie | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forța adezivă pe oțel | 5 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 8 % | |
| Rezistența la tracțiune | 89 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 60 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Caracteristici | Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 50 m | |
| Lăţime B | 1.610 mm | |
| Concentrație S | 0,12 mm |
| Cod articol | 7100053516 | |
| EAN / GTIN | 04046719972678 | |
| Număr producător | 7100053516 | |
| L-Număr | L01310 746 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |