Disco in carta 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U, 80+ C-weight, 152 mm senza fori, Die 600Z, 50/Carton, 250 ea/Case

Codice art.: 7100044153
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 250 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U
Imballaggio Scatola
Contenuto 50 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Colore viola
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Per materiale legno; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Fissaggio a strappo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100044153
EAN / GTIN 00051125868440
Codice del produttore 7100044153
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questi dischi sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale, inoltre sono efficaci su numerosi substrati, quali metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri. Il supporto in carta di peso C è particolarmente adatto per applicazioni di levigatura in cui la tenuta dei bordi non è un requisito primario del disco. Per ottenere i migliori risultati, abbinalo alle levigatrici rotorbitali 3M™. Offriamo una linea completa di dischi 3M™ Hookit™ con chiusura a strappo per luoghi di lavoro in cui i dischi con retro adesivo possono essere contaminati da polvere o sporco. Di solito, i dischi 3M™ Hookit™ producono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Per questo motivo, trovano largo impiego nelle applicazioni in cui i dischi 3M™ Stikit™ possono risultare troppo aggressivi. I dischi per carteggiatura 3M™ Hookit™ si fissano facilmente e saldamente a un platorello velcrato (venduto separatamente), possono essere rimossi in modo semplice e pulito e possono essere utilizzati più volte per tutta la loro durata utile.

Vantaggi:

  • La rivoluzionaria tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain garantisce un taglio rapido e una lunga durata
  • Velocità di taglio fino a 2 volte superiori rispetto agli abrasivi tradizionali
  • Durata fino a quattro volte superiore rispetto agli abrasivi tradizionali
  • Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione di materiale
  • Il sistema di attacco con uncini e asole consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido