{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Denominación del fabricante | Cubitron™ II Hookit™ Papierscheibe 732U | |
| Embalaje | Cartón | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Color | violeta | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Para material | madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Številka izdelka | 7100044153 | |
| EAN/GTIN | 00051125868440 | |
| Številka proizvajalca | 7100044153 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |