Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 301E, beżowa, 1526 mm x 50 m, 0,150 mm

Nr art.: 7100042956
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
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
Seria 301E
Oznaczenie producenta 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 9 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 95 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 100 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 1 526 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100042956
EAN / GTIN 04046719932504
Numer producenta 7100042956
Numer L L01310 1567
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odporność termiczna tego produktu pozwala zarówno na suszenie lakierów na powietrzu, jak i w piecu w temperaturze do maksymalnie 100°C przez okres 1 godziny. Ma kolor beżowy, jest pokryty klejem z kauczuku i ma grubość 0,150 mm.

Zaleta:

  • Dzięki grubemu materiałowi nośnemu można uzyskać wyraźne linie
  • Do użytku wewnątrz pomieszczeń
  • Odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Idealny do przycinania i wiązania, do zastosowań przemysłowych, do mocowania, znakowania i zabezpieczania na różne sposoby
  • Łatwe i czyste odklejanie wielu systemów grzewczych po utwardzeniu
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów po procesie suszenia powietrzem lub w piecu w temperaturze do 100°C
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Równe krawędzie farby
  • Odporny na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Równe krawędzie farby

Zalecenie:

  • Do 100°C
  • Wiązanie, pakowanie, znakowanie, mocowanie
  • Nadaje się do suszenia na podczerwień / promieniowaniem UV
  • Prace lakiernicze w przemyśle