Scotch® Maskovací 301E, 1,526 m x 50 m

Artiklové číslo: 7100042956
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 kusy
  • K objednání po násobcích: 9 kusy
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
Řada 301E
Označení výrobce 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Obal volné
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 9 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 95 N/mm
Teplotní odolnost max. 100 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 1 526 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100042956
EAN / GTIN 04046719932504
Číslo výrobce 7100042956
L-číslo L01310 1567
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplotní odolnost tohoto produktu umožňuje sušení vzduchu i sušení barev v troubě při teplotách až do maximální teploty 100 °C po dobu 1 hodiny. Je zabarvený a má gumové lepidlo a tloušťka 0,150 mm.

Výhoda:

  • Jeho silný podkladový materiál umožňuje čisté linie
  • Pro vnitřní použití
  • Odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
  • Ideální pro řezání a svazování, průmyslové aplikace, upevnění, značení a ochranu různými způsoby
  • Jednoduché a čisté odstranění mnoha topných systémů po vytvrzení
  • Vyjímatelný až do 100° CI bez zbytků po procesech sušení vzduchu a trouby
  • Odstranění beze zbytků
  • Vyčistěte barevné hrany
  • Odolné proti rozpouštědlům a vlhkosti
  • Odstranění beze zbytků
  • Vyčistěte barevné hrany

Doporučení:

  • Až do 100 °C.
  • Svazek, balení, značka, zabezpečení
  • Lze použít pro infračervené / UV sušení
  • Pro malířské práce v průmyslovém sektoru