Uniwersalna taśma maskująca 3M™ 301E, beżowa, 48 mm x 50 m, 0,150 mm

Nr art.: 7100042903
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 301E
Oznaczenie producenta 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 9 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 95 N/mm
Odporność na temperaturę do 100 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100042903
EAN / GTIN 04046719932023
Numer producenta 7100042903
Numer L L01310 26
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odporność termiczna tego produktu pozwala zarówno na suszenie lakierów na powietrzu, jak i w piecu w temperaturze do maksymalnie 100°C przez okres 1 godziny. Ma kolor beżowy, jest pokryty klejem z kauczuku i ma grubość 0,150 mm.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Chamois
  • Całkowita grubość [mm]: 0,150
  • Materiał podłoża: papier krepowy
  • Klej: kauczuk
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 9,0
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 95
  • Wydłużenie po zerwaniu: 10 %
  • Zakres temperatury zastosowania: 100 °C/1 godz.

Zaleta:

  • Dzięki grubemu materiałowi nośnemu można uzyskać wyraźne linie
  • Do użytku wewnątrz pomieszczeń
  • Odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Idealny do przycinania i wiązania, do zastosowań przemysłowych, do mocowania, znakowania i zabezpieczania na różne sposoby
  • Łatwe i czyste odklejanie wielu systemów grzewczych po utwardzeniu
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów po procesie suszenia powietrzem lub w piecu w temperaturze do 100°C
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Równe krawędzie farby
  • Odporny na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Równe krawędzie farby

Zalecenie:

  • Do 100°C
  • Wiązanie, pakowanie, znakowanie, mocowanie
  • Nadaje się do suszenia na podczerwień / promieniowaniem UV
  • Prace lakiernicze w przemyśle