{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® 202 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | beige | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Temperaturbeständig bis | 120 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 18 mm | |
| Stärke | 0,17 mm |
| Artikelnummer | 7100041928 | |
| EAN / GTIN | 04046719925742 | |
| Herstellernummer | 7100041928 | |
| L-Nummer | L01310 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |