Taśma dwustronna 3M™ z podłożem z poliestru 415, przezroczysta, 1200 mm x 33 m, 0,1 mm

Nr art.: 7100037922
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 415
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband 415; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł
Długość L 33 m
Szerokość B 1 200 mm
Grubość S 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100037922
EAN / GTIN 00051115816840
Numer producenta 7100037922
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma dwustronna 3M™ 415 z podłożem z poliestru z serii klejów 400 wyróżnia się doskonałymi właściwościami klejącymi. Klej czystoakrylowy przylega do tak różnorodnych powierzchni, jak metal, lakier i większość tworzyw sztucznych, a także do papieru, szkła i drewna. Jest wyjątkowo odporny na promieniowanie UV. Nawet po długim okresie użytkowania nie widać na nim prawie żadnych przebarwień ani oznak zużycia. Dzięki wysokiej przyczepności natychmiastowej i dobrej odporności na ścinanie taśma ta – cienka i przezroczysta – nadaje się szczególnie do szybkiego łączenia w przemyśle poligraficznym, a ponadto w znacznym stopniu przyczynia się do optymalizacji procesów w najróżniejszych obszarach zastosowań.

Zaleta:

  • Taśma dwustronna o grubości 100 µm na nośniku z poliestru PET, pokryta zagęszczonym papierem ochronnym
  • Doskonała odporność na promieniowanie UV.
  • Dobra przyczepność do wielu różnych materiałów, takich jak materiały o wysokiej lub niskiej energii powierzchniowej oraz metale.
  • Dobra odporność na temperaturę i wilgoć.
  • Idealny do klejenia materiałów o wysokiej lub niskiej energii powierzchniowej oraz metali
  • Wszechstronna taśma klejąca o dobrej przyczepności do najróżniejszych materiałów
  • Wysoka przyczepność na większości powierzchni
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich

Zalecenie:

  • Mocowanie cienkich i lekkich materiałów, takich jak papier lub tektura
  • Nadaje się do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz do wymiennych materiałów do planowania i prezentacji