Bandă cu strat dublu de acoperire 3M™ 415

Cod articol.: 7100037922
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 415
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Klebeband 415; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală
Lungime L 33 m
Lăţime B 1.200 mm
Concentrație S 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100037922
EAN / GTIN 00051115816840
Număr producător 7100037922
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă 3M™ pe două fețe cu suport din poliester 415 din seria adezivă 400 impresionează cu proprietăți adezive excelente. Adezivul acrilat pur aderă la suprafețe atât de diverse, cum ar fi metalul, lacul și majoritatea materialelor plastice, dar și la hârtie, sticlă și lemn. Este extrem de rezistent la lumina UV. Chiar și după o perioadă lungă de utilizare, nu prezintă aproape nici o decolorare sau semne de îmbătrânire. Datorită aderenței sale instantanee ridicate și rezistenței bune la forfecare, banda subțire, transparentă este potrivită în special pentru îmbinări de mare viteză în industria de imprimare și contribuie, de asemenea, foarte mult la optimizarea proceselor într-o gamă largă de aplicații.

Avantaj:

  • Bandă adezivă cu o grosime de 100 µm pe suport din poliester PET, cu hârtie de protecție comprimată
  • Rezistență excelentă la radiațiile UV.
  • Aderență bună la o varietate de materiale diferite, cum ar fi materiale cu energie și metale de suprafață ridicate sau scăzute.
  • Rezistență bună la temperatură și umiditate.
  • Ideal pentru lipirea materialelor cu energie de suprafață ridicată sau scăzută și metale
  • Bandă adezivă versatilă cu o bună aderență la o mare varietate de materiale
  • Rezistență adezivă ridicată pe majoritatea suprafețelor
  • Răspundere imediată ridicată

Recomandare:

  • Fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
  • Potrivit pentru materiale publicitare și promoționale, planificare interschimbabilă și documente de prezentare