Izvedba:
Akrilno lepilo
Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Dobra strižna trdnost
Visok oprijem na večino površin
Opis:
3M™ 415 dvostranski trak ima folijsko podlago in akrilno lepilo. Za izdelek debeline 0,1 mm, ki je odporen na temperaturo do +65 °C (kratkotrajno +85 °C), je značilna visoka trenutna oprijemljivost in dobra strižna trdnost. 3M™ 415 je zasnovan za lepljenje na najrazličnejše podlage, kot so kovina, barva, večina plastičnih mas, papir, karton, les, steklo itd.
Lastnosti:
100 µm debel obojestranski lepilni trak na poliestrski podlagi PET s stisnjenim zaščitnim papirjem//akrilnim lepilom.
Odlična odpornost na UV-sevanje. Dober oprijem na različne materiale, kot so materiali z visoko in nizko površinsko energijo ter kovine. Dobra temperaturna in vlažnostna odpornost// Tanek dvostranski trak s podlago
Dolgi delovni časi, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji// Idealno za lepljenje materialov z visoko ali nizko površinsko energijo in kovin
Vsestranski trak z dobrim oprijemom na različne materiale// Dobra strižna trdnost
Visoka takojšnja oprijemljivost
Opomba:
Lepljenje na različne podlage, kot so kovina, barva, večina plastičnih mas, papir, karton, les, steklo itd.
Primerno za oglaševalsko in prodajno promocijsko gradivo, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev