Taśma maskująca Scotch® o wysokiej wytrzymałości 3434, niebieska, 36 mm × 50 m, 07898

Nr art.: 7100037750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Turkusowy niebieski
Oznaczenie producenta Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Krepa
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 110 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 36 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100037750
EAN / GTIN 04046719917402
Numer producenta 7100037750
Numer L L01130 109045
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta niebieska taśma maskująca z krepowanego papieru została opracowana specjalnie z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z maskowaniem. Niezależnie od tego, czy chodzi o 45-minutowy cykl wypalania, czy o upalny letni dzień – ta taśma klejąca jest odporna na wysoką temperaturę i wilgoć. Jest to jedna z najlepiej przylegających taśm maskujących firmy 3M, odporna zarówno na działanie rozpuszczalników, jak i wody. Dobrze dopasowuje się do krzywizn i konturów, nie pękając. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, nawet na powierzchniach z tworzyw sztucznych i żywicy z gumy, a jednocześnie jest odporny na rozrywanie i można go usunąć bez pozostawiania śladów.

Zaleta:

  • Odporny na działanie rozpuszczalników i wody, odporny na temperaturę do 110°C.
  • Można je usunąć bez pozostawiania śladów, bez przenoszenia kleju i bez rozrywania podczas usuwania.
  • Dobrze dopasowuje się do trudnych lub nierównych powierzchni, nie pękając.
  • Doskonała przyczepność, nawet na powierzchniach z tworzyw sztucznych lub gumy.
  • Jedna z najlepiej przylegających taśm maskujących firmy 3M, która doskonale sprawdza się nawet w wilgotnym otoczeniu.