{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru turcoaz | |
| Denumirea producătorului | Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434 | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Bandă adezivă creponată | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură max. | 110 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Caracteristici | impermeabil la apă; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 36 mm |
| Cod articol | 7100037750 | |
| EAN / GTIN | 04046719917402 | |
| Număr producător | 7100037750 | |
| L-Număr | L01130 109045 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |