{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Türkisblau | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434 | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Flachkrepp | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig bis | 110 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; lösemittelbeständig; reißfest; wasserfest; witterungsbeständig | |
| Länge L | 50 m | |
| Breite B | 36 mm |
| Artikelnummer | 7100037750 | |
| EAN / GTIN | 04046719917402 | |
| Herstellernummer | 7100037750 | |
| L-Nummer | L01130 109045 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |