Taśma Scotch® Profi Tape 3430, brązowa, 50 m x 18 mm, 06750

Nr art.: 7100037742
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100037742
EAN / GTIN 04046719917600
Numer producenta 7100037742
Numer L L01130 103530
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma Scotch® Profi Tape 3430 jest łatwa w montażu i można ją usunąć bez pozostawiania śladów kleju. Nie rozrywa się i dobrze dopasowuje się do narożników. Wytrzymuje temperaturę do 100°C przez godzinę. Dzięki dobrze wyważonym właściwościom przyczepnym taśmę maskującą można bez problemu usunąć, nie pozostawiając śladów. Taśma Scotch® Profi Tape 3430 jest zalecana do prac z lakierami na bazie wody. Ze względu na swoją wodoodporność nadaje się również do szlifowania na mokro.

Zaleta:

  • Wysoka odporność na wysokie temperatury: przez godzinę w temperaturze do 100°C
  • Odporny na wodę i rozpuszczalniki
  • Elastyczne – idealne do zakrywania narożników
  • Umożliwia uzyskanie bardzo precyzyjnych krawędzi lakieru
  • Brak przenoszenia kleju