• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Profi Tape 3430, Braun, 50 m x 18 mm, 06750

Artikel-Nr.: 7100037742
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100037742
EAN / GTIN 04046719917600
Herstellernummer 7100037742
L-Nummer L01130 103530
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Profi Tape 3430 lässt sich einfach anbringen und ohne Klebstoffübertrag entfernen. Es reißt nicht und passt sich Ecken gut an. Es ist eine Stunde lang beständig gegenüber Temperaturen bis zu 100 °C. Dank der gut ausgewogenen Hafteigenschaften lässt sich das Abdeckband problemlos und rückstandsfrei entfernen. Das Scotch® Profi Tape 3430 wird für Arbeiten mit wasserbasierten Lacken empfohlen. Aufgrund seiner Wasserbeständigkeit ist es außerdem für das Nassschleifen geeignet.

Vorteil:

  • Hohe Temperaturbeständigkeit: eine Stunde lang bei bis zu 100 °C
  • Wasser- und lösungsmittelbeständig
  • Anpassungsfähig – ideal für das Abdecken von Ecken
  • Ermöglicht hochpräzise Lackränder
  • Kein Klebstoffübertrag

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb