Cinta Scotch® Profi 3430

Número de artículo: 7100037742
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100037742
EAN / GTIN 04046719917600
Número del fabricante 7100037742
Número L L01130 103530
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta Scotch® Profi 3430 se aplica y retira fácilmente sin transferir adhesivo, no se astilla y se adapta bien a las esquinas. Resiste temperaturas de hasta 100 °C durante un máximo de 1 hora. Gracias a una adhesión muy equilibrada, puede retirarse de forma fácil y limpia. Se recomienda usar la cinta Scotch® Profi 3430 con pinturas basadas en agua; además, debido a su resistencia al agua, también es apta para el lijado en mojado.

Ventaja:

  • Resistente a altas temperaturas (hasta 100 °C durante un máximo de 1 hora).
  • Resistente al agua y a los disolventes.
  • Adaptable: ideal para enmascarar esquinas.
  • Permite obtener unos bordes de pintura limpios y excelentes.
  • No transfiere adhesivo.