• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Venture Tape™ dubbelzijdige PET tape 1163MS74, 1371 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100034512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100034512
EAN/GTIN 00051128953730
Nummer fabrikant 7100034512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Venture Tape™ Dubbelzijdig PET-plakband 1163 is geschikt voor permanente binding van vele materialen zoals schuim, isolatielagen, papier, kunststoffen, metalen, canvas en composietmaterialen. Onze dubbelzijdige PET-plakband heeft een hoge initiële hechting en een hoog zelfklevend toepassingsgewicht. Het is ideaal voor gebruik in een breed scala aan ongunstige omgevingsomstandigheden.

Voordeel:

  • Vochtbestendig 74 lb/ream schutvel
  • Hoge kleefkracht
  • Hecht op heel veel verschillende ondergronden

Advies:

  • Voor permanente hechting van een breed scala aan materialen, waaronder schuim, isolatiematerialen, papier, kunststoffen, metalen, canvas en composietmaterialen
  • Die-Cut aluminiumfolieonderdelen voor ruimtevaarttoepassingen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan