• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Non vented, Dielectric 1000V, Leather Sweatband, White, G3001MUV1000V-VI

Nr art.: 7100033247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria G3000
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzhelm
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 50
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 400 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100033247
EAN / GTIN 04046719606924
Numer producenta 7100033247
Numer L L01110 208
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For head protection designed for harsh environments, use 3M™ Hard Hat Series G3000. Helmets meet EN 397:212+A1:2012 requirements with the harness rotated through 180° (back to front) Our hard hat is available with pinlock or ratchet suspension and a plastic or leather sweatband. It features a softly rounded design that provides a good field of vision and helps avoid parts snagging on cables or branches. It’s available with or without ventilation holes that are distributed over a large area offer maximum through-flow of air, increasing wearer comfort. A short peak gives improved upwards visibility and a 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it’s time to replace it. The head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces. Helmets meet EN 397:212+A1:2012 requirements with the harness rotated through 180° (back to front) and Electrically insulated versions meeting EN 50365:2002 for use on low voltage installations

Zaleta:

  • Hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it’s time to replace it
  • Softly rounded design helps avoid parts snagging on cables or branches
  • Ventilation holes distributed over a large area offer maximum through-flow of air, increasing wearer comfort
  • Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces Short peak gives improved upwards visibility
  • Short peak gives improved upwards visibility
  • Branding and logo printing options available
  • Replaceable leather or plastic sweatband
  • Mining lamp holder option available
  • Approved for use at -30°C
  • Available in 8 standard colours (white, yellow, blue, red, green, orange, black, hi-viz green)

Zalecenie:

  • Construction, agriculture

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "G3000" Zobacz wszystkie