{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | G3000 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Schutzhelm | |
| Cu disc | nu | |
| Închidere | Închidere rotativă | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Lungimea vizierei | 50 | |
| Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 | ja | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 62 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 397 | |
| Rezistență la temperatură min. | -30 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 50 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 400 g |
| Cod articol | 7100033247 | |
| EAN / GTIN | 04046719606924 | |
| Număr producător | 7100033247 | |
| L-Număr | L01110 208 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |