Hełm ochronny 3M™, Uvicator, zapięcie zapadkowe, bez wentylacji, dielektryczny 440 V, opaska z tworzywa sztucznego, niebieski, G3001NUV-BB

Nr art.: 7000104052
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
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
Seria G3000
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzhelm Serie G3000
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 30
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000104052
EAN / GTIN 04046719708369
Numer producenta 7000104052
Numer L L01110 562
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 zapewnia ochronę głowy w trudnych warunkach pracy. Hełmy spełniają wymagania normy EN 397:212+A1:2012 z hełmem ochronnym obróconym o 180° (z tyłu na przód). Hełm ochronny jest dostępny z zapięciem typu Pinlock lub zapadkowym oraz z opaską z tworzywa sztucznego lub skóry. Ma lekko zaokrąglony kształt, który zapewnia dobre pole widzenia i zapobiega zaplątaniu się w kable lub gałęzie. Dostępna jest również wersja z otworami wentylacyjnymi rozmieszczonymi na dużej powierzchni, które zapewniają większy przepływ powietrza, a tym samym większy komfort noszenia. Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność w górę, a czujnik 3M™ Uvicator™ informuje użytkownika, gdy hełm ochronny był narażony na nadmierne promieniowanie UV i należy go wymienić. Pasek na głowę można obrócić o 180°, aby zapewnić lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Hełmy spełniają wymagania normy EN 397:212+A1:Wersje z 2012 r. z opaską na głowę obróconą o 180° (z tyłu na przód) oraz wersje izolowane elektrycznie spełniają wymagania normy EN 50365:2002 r. do stosowania w instalacjach niskonapięciowych

Zaleta:

  • Hełm ochronny przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, charakteryzujący się doskonałą wentylacją i szerokim polem widzenia
  • Czujnik 3M™ Uvicator™ informuje użytkownika, gdy hełm ochronny był narażony na nadmierne promieniowanie UV i należy go wymienić
  • Lekko zaokrąglony kształt, który zapobiega zaplątaniu się w kable lub gałęzie
  • Otwory wentylacyjne są rozmieszczone na dużej powierzchni i zapewniają większy komfort noszenia dzięki maksymalnemu przepływowi powietrza
  • Pasek na głowę można obrócić o 180°, co zapewnia lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność w górę
  • Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność w górę
  • Dostępne opcje brandingu i nadruku logo
  • Wymienna opaska przeciwpotna z materiału lub tworzywa sztucznego
  • Dostępna w wersji z uchwytem na lampę
  • Dopuszczalne do użytku w temperaturze -30 °C
  • Dostępne w 8 standardowych kolorach (biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny, zielony odblaskowy)

Zalecenie:

  • Budownictwo, rolnictwo

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "G3000" Zobacz wszystkie