{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, białe | Czysta biel | |
| Seria | Stamark A380ESD | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD; 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380ESD | |
| Kolor | białe | |
| Rodzaj produktu | Folia klejąca | |
| Szerokość folii | 0,3 m | |
| Długość folii | 50 m; 50 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Odporność na temperaturę do | 80 °C | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100032448 | |
| EAN / GTIN | 04046719911288 | |
| Numer producenta | 7100032448 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |