3M™ Stamark™ Serie A380ESD Cinta Prefabricada Alta Durabilidad para Marcaje de Pavimentos

Número de artículo: 7100032448
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, blanco Blanco puro
Serie Stamark A380ESD
Denominación del fabricante 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD; 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380ESD
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 0,3 m
Longitud lámina 50 m; 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Resistencia a la temperatura hasta 80 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100032448
EAN / GTIN 04046719911288
Número del fabricante 7100032448
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cinta prefabricada blanca de alto rendimiento para marcas viales en el pavimento, especialmente desarrollada para aplicaciones a largo plazo en las autovías y otras vías que requieren una seguridad de primera y una alta durabilidad de marcado. Ofrece una gran visibilidad diurna y nocturna, retrorreflectividad, resistencia al deslizamiento y una blancura duradera. Reduce los ciclos de sustitución, ahorra costes de mantenimiento durante la vida útil de la carretera, mientras guía a los conductores de forma segura. Las microesferas de cerámica resistentes a la abrasión y las partículas antideslizantes están unidas en una capa de acabado con poliuretano de alta duración, para crear una cinta que ofrece una mayor visibilidad y seguridad, incluso en mojado. La cinta es fácil de manejar y se puede cortar a la longitud deseada utilizando un cuchillo o un cortador mecánico para los símbolos y leyendas. Pruebas independientes muestran que la serie A380ESD cumple con todos los requisitos de rendimiento de la norma EN1436.

Ventaja:

  • Las microesferas cerámicas resistentes a la abrasión y las partículas antideslizantes están unidas a una capa superior de poliuretano muy duradera, para crear una cinta que proporciona una mayor visibilidad y seguridad, incluso en mojado
  • La superficie cuenta con un patrón específico que protege la óptica y presenta una cara casi vertical al tráfico.
  • Esto maximiza la retrorreflexión y aumenta la visibilidad, incluso cuando está mojada por la noche
  • Una capa polimérica conformada con polímeros de alta calidad, pigmentos y esferas de vidrio
  • Revestimiento adhesivo sensible a la presión, con un potente adhesivo denominado ″PSA Extended season″ en la superficie inferior, que ofrece un mayor abanico de aplicaciones
  • Al ser prefabricada, nos aseguramos su fabricación en un entorno controlado, eliminando la dependencia de condiciones meteorológicas adversas imprevisibles y las limitaciones de tiempo de la aplicación y, por tanto, contribuye de nuevo a la seguridad y la calidad duradera en el tiempo
  • Reduce el coste global de conservación y mantenimiento durante la vida útil de la carretera.
  • Reduce significativamente la frecuencia de los cierres de carreteras, lo que en el entorno vial actual, con importantes problemas de movilidad, es una ventaja importante
  • Las mediciones recientes han demostrado que, tras 6-8 años, la serie de cintas 3M™ Stamark™ Serie A380ESD siguen superando los requisitos mínimos de reflexión en seco y en húmedo
  • Homologado por varios institutos de ensayo independientes de Europa.
  • Las pruebas independientes demuestran que el 3M™ Stamark™ Serie A380ESD cumple todos los requisitos de rendimiento de la norma EN1436
  • Puede aplicarse durante el asfaltado (″inlay″)

Recomendación:

  • Puede ser utilizado para la marca de tierra en las carreteras, por ejemplo
  • B.
  • Trazado y líneas centrales, cruces peatonales, líneas de parada, símbolos y etiquetas.
  • Para la instalación en la nueva superficie de asfalto todavía caliente.
  • Para la colocación en la mayoría de los techos de asfalto y hormigón.