Tarcza do okrawania Scotch-Brite™ EXL-XP XP-WL, 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN

Nr art.: 7100025311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Pieces
  • Etapy zamówienia: 2 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch-Brite™ EXL-XP
Oznaczenie producenta 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN; EXL-XP Entgratungs-Kompaktscheibe XP-WL
Maks. średnica tarczy 304 mm
Długość narzędzia polerskiego 127 mm
Cechy szczególne bez iskrzenia; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu Urządzenie do satynowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100025311
EAN / GTIN 00048011604459
Numer producenta 7100025311
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Okrawanie zadziorów z wałówek i tłoczysk przed chromowaniem twardym; okrawanie zadziorów z łopatek turbin, tłoczonych elementów płaskich, prowadnic gwintów i części maszyn, kół zębatych, odlewów ciśnieniowych i precyzyjnych, części samochodowych (np. pierścieni tłokowych, tłoków), linii podziału na odlewach i elementach tłoczonych.;Uwaga: Należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów!

Zaleta:

  • Szczególnie mocna impregnacja
  • Materiał EXL
  • Tarcza z owiniętej włókniny
  • Łatwa obróbka elementów o skomplikowanych kształtach
  • Stała wydajność pracy przez cały okres eksploatacji
  • Równomierne, powtarzalne wykończenie
  • Brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Oszczędność kosztów dzięki skróceniu czasu przezbrajania i czasu przestojów
  • Oszczędność czasu i kosztów
  • Szczególnie nadaje się do stosowania w systemach maszynowych
  • Niezwykle wytrzymały
  • Znaczne wydłużenie okresu użytkowania

Zalecenie:

  • Ważne: Należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów!
  • Okrawanie zadziorów z wałówek i tłoczysk przed chromowaniem twardym
  • Okrawanie zadziorów z łopatek turbin, tłoczonych elementów płaskich, prowadnic nici i części maszyny
  • Okrawanie zadziorów z kół zębatych, elementów odlewanych ciśnieniowo i precyzyjnie oraz części samochodowych (np.
  • Pierścienie tłokowe, tłoki)
  • Linie rozdzielające na elementach odlewanych i tłoczonych