Scotch-Brite™ EXL-XP OdjehlovacíDisc Pad opěrný talíř, 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN

Artiklové číslo: 7100025311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 Pieces
  • K objednání po násobcích: 2 Pieces
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotch-Brite™ EXL-XP
Označení výrobce 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN; EXL-XP Entgratungs-Kompaktscheibe XP-WL
Průměr kotouče max. 304 mm
Délka lešticího nástroje 127 mm
Zvláštní znaky bez jiskření; redukuje hlučnost
Druh produktu Satinovací stroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100025311
EAN / GTIN 00048011604459
Číslo výrobce 7100025311
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

odstraňování otřepů hřídelových a pístových tyčí před tvrdým chromováním; odjehlování lopatek turbín, lisovaných plochých dílů, vodítek závitů a částí stroje, ozubených kol, tlakových a litých dílů, autodílů (např. pístních kroužků, pístů), dělících linek na litých a lisovaných částech.;pozor: Je třeba sledovat směr jízdy!

Výhoda:

  • Extra tvrdá impregnace
  • EXL materiál
  • Navinutý fleece disk
  • Snadné obrábění tvarovaných obrobků
  • Konzistentní výsledky práce po celou dobu životnosti nástroje
  • Jednotný, reprodukovatelný povrch
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Úspora nákladů díky zkrácenému nastavení a neproduktivním časům
  • Šetřete čas i peníze
  • Vhodné zejména pro použití na obráběcích systémech
  • Extrémně odolný
  • Extrémní zvýšení životnosti nástroje

Doporučení:

  • Pozor: Je třeba sledovat směr jízdy!
  • odstraňování otřepů hřídelových a pístových tyčí před tvrdým chromováním
  • Odstraňování otřepů lopatek turbín, lisovaných plochých dílů, vodítek závitů a součástí stroje
  • Odstraňování otřepů ozubených kol, litých a litých dílů, dílů automobilů (např.
  • Pístní kroužky, písty)
  • Separační linky na vylisovaných a vylisovaných dílech