EXL-XP Roue d'ébavurage Scotch-Brite™, 304 mm x 12.7 mm x 127 mm, 9S FIN

Réf.: 7100025311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotch-Brite™ EXL-XP
Référence fabricant 304 mm x 12,7 mm x 127 mm, 9S FIN; EXL-XP Entgratungs-Kompaktscheibe XP-WL
Diamètre disque max. 304 mm
Longueur outil de polissage 127 mm
Particularité réduction des odeurs; sans formation d’étincelles
Type de produit satineuse

Identification et classification

Référence article 7100025311
EAN / GTIN 00048011604459
Réf. fabricant 7100025311
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une efficacité de coupe élevée et d'un fonctionnement homogène tout au long de la durée de vie de la meule d'ébarbage Scotch-Brite™ EXL-XP. Nos meules sont les plus solides et les plus durables de la gamme EXL, et sont conçues pour offrir une durabilité et une tenue de coupe supérieures qui leur permettent de prendre en charge des bavures solides et des bords tranchants sur tous les types de métaux, de matériaux composites et de verres. Elles sont fabriquées avec un système de résine unique et une structure complexe qui leur permet de fonctionner de manière homogène tout en maintenant du minéral frais exposé pour l'exécution des opérations. La dureté combinée à la tenue de coupe et à la coupe uniforme permet à la meule de résister à l'arrachement et de continuer à fonctionner de manière homogène. Le fonctionnement homogène et la coupe rapide réduisent la fatigue de l'opérateur, tandis que la dureté de la meule et le minéral exposé offrent une finition durable et uniforme. Nos meules d'ébarbage sont remplies d'un minéral abrasif en carbure de silicium fin. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour des applications à faible pression, comme la préparation de la peinture. Bien qu'il se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il offre une finition supérieure. Scotch-Brite est un produit unique de traitement des surfaces qui se caractérise par des abrasifs intégrés dans des fibres de nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Nous avons choisi un matériau à toile aérée qui résiste à la charge et maintient les excellentes performances de coupe des abrasifs minéraux en limitant l'obstruction des fibres en nylon.

Avantage(s):

  • Roue la plus durable de la gamme EXL affichant une efficacité de coupe élevée et un fonctionnement homogène pour les applications exigeantes d'ébavurage, de polissage et de finition
  • Utilisation sur tous les métaux, matériaux composites et verres, pour une finition et une consistance supérieures
  • Minéral exposé réduisant les taches et, partant, le temps passé à nettoyer et préparer les surfaces
  • Réduction de l'accumulation de chaleur afin de limiter l'impact sur les matériaux thermosensibles
  • Nouvelle technologie préservant la conformabilité de la roue et offrant une tenue de coupe supérieure tout en résistant à l'arrachement

Recommandation(s):

  • Prise en charge des bavures solides et des bords tranchants sur tous les types de métaux, de matériaux composites et de verre