Taśma klejąca z poliimidu 3M™ 5413 do wysokich temperatur, złota, 25,4 mm x 33 m, 68,58 µm

Nr art.: 7100007737
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
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
Kolor Złoty
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Min. odporność na temperaturę -73 stopni
Maks. odporność na temperaturę 260 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 25,4 mm
Grubość S 68,58 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100007737
EAN / GTIN 00021200161742
Numer producenta 7100007737
Numer L L01130 103266
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma poliamidowa 3M™ 5413 do wysokich temperatur jest przeznaczona do zaklejania płytek drukowanych podczas procesu lutowania oraz do innych zastosowań w niskich i wysokich temperaturach, w zakresie od -73 °C do 260 °C. Ta brązowa taśma klejąca o grubości 68,58 µm składa się z folii poliimidowej pokrytej klejem silikonowym. Ponadto rdzeń rolki jest wykonany z polietylenu, a nie z kartonu. Wysoka odporność kleju silikonowego na wysokie temperatury ogranicza jego wyciekanie, co eliminuje konieczność czyszczenia i pozwala zwiększyć wydajność. Taśma poliamidowa doskonale odkleja się od powierzchni, ponieważ nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur i zachowuje swój kształt. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności, takich jak np. usuwanie pozostałości kleju. Ta taśma samoprzylepna może chronić powierzchnie przed działaniem substancji chemicznych i promieniowaniem UV. Ponadto jest trudnopalny.

Zaleta:

  • Taśma poliamidowa doskonale odkleja się od powierzchni, ponieważ nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur i zachowuje swój kształt.
  • Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności, takich jak np.
  • konieczne jest usunięcie pozostałości kleju.
  • Ta taśma samoprzylepna może chronić powierzchnie przed działaniem substancji chemicznych i promieniowaniem UV.
  • Ponadto jest trudnopalny.
  • Rdzeń rolki z polietylenu zamiast kartonu
  • Wysoka odporność kleju silikonowego na wysokie temperatury ogranicza jego wyciekanie, dzięki czemu nie ma potrzeby czyszczenia.

Zalecenie:

  • Nadaje się do maskowania podczas lutowania na płytkach drukowanych oraz do innych zastosowań wysokotemperaturowych
  • Do zakrywania złączy typu „gold finger” na płytkach drukowanych podczas lutowania falowego lub zanurzeniowego
  • Powierzchnia rozdzielająca podczas produkcji elementów utwardzanych w podwyższonej temperaturze