3M™ Cinta de poliimida 5413, 2.54 CM x 69 MM x 33 M, caja de 9 unidades

Número de artículo: 7100007737
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 unidades
  • Pasos del pedido: 9 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color dorado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato modificado
Resistencia a la temperatura mín. -73 grados
Resistencia a la temperatura máx. 260 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Montaje; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 25,4 mm
Espesor S 68,58 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100007737
EAN / GTIN 00021200161742
Número del fabricante 7100007737
Número L L01130 103266
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

″″″Sin halógenos″″ cumple las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI 61249 2 21, que establece los límites siguientes: Máximo 900 ppm de cloro Máximo 900 ppm de bromo Máximo 1500 ppm de halógenos″

Ventaja:

  • La película de poliimida no se reblandece a temperaturas elevadas, por lo que proporciona una excelente superficie de protección a temperaturas elevadas
  • Es dimensionalmente estable a temperaturas elevadas, lo que evita tener que repetir el trabajo y, de este modo, posibilita una gran productividad.
  • Es pirorretardante, además de resistente a la acción de productos químicos y a la radiación, lo que protege las superficies y contribuye a reducir los costes de las sustituciones.
  • El rendimiento del adhesivo de silicona a altas temperaturas reduce la transferencia de adhesivo, lo que contribuye a evitar la necesidad de limpieza y posibilita una gran productividad.
  • Núcleo de cinta de polietileno en lugar de cartón

Recomendación:

  • Adecuado para el enmascaramiento de soldadura en PCB y otras aplicaciones de alta temperatura
  • Se utiliza para cubrir los dedos dorados de las placas de circuito impreso durante la soldadura por onda o el proceso de soldadura por inmersión
  • Superficie de separación al producir piezas que se han curado a temperatura elevada