{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Zlatá | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -73 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 260 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Krycí práce; Montáž | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 25,4 mm | |
| Tloušťka S | 68,58 mm |
| Katalogové číslo | 7100007737 | |
| EAN / GTIN | 00021200161742 | |
| Číslo výrobce | 7100007737 | |
| L-číslo | L01130 103266 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |