{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchshield™ Automotive Security Film | |
| Oznaczenie producenta | Scotchshield™ Automotive Security Film SAS 5 | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,524 m | |
| Długość folii | 30,48 m | |
| Materiał folii | Polipropylen (PP) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV | |
| Przejrzystość | 5 % |
| Numer artykułu | 7100007703 | |
| EAN / GTIN | 00051115571350 | |
| Numer producenta | 7100007703 | |
| Numer L | L01130 110091 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |