3M™ Scotchshield™ Bezpečnostní fólie pro automobilový průmysl SAS 5, 1524 mm x 30,48 m

Número de artículo: 7100007703
Precio por 1 ks
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 ks (incl. IVA)
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
Řada Scotchshield™ Automotive Security Film
Označení výrobce Scotchshield™ Automotive Security Film SAS 5
Barva Černá
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 30,48 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Transparentnost 5 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100007703
EAN / GTIN 00051115571350
Número del fabricante 7100007703
Número L L01130 110091
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Opis:

Protect yourself and your car interior with 3M™ Scotchshield™ Automotive Window Films, Security Series. Our 100 micron, non-metallised film not only reduces heat and protects yourself and your vehicle from harmful ultraviolet (UV) rays, it also holds shattered glass in place – increasing vehicle security for you, your passengers and your possessions. Scotchshield™ Security Series has undergone rigorous testing to confirm that it can help hold your window together and slow down a thief attempting to enter your vehicle. By blocking up to 99% of UV rays, which is equivalent to 1000 sun protection factor (SPF), these films keep your vehicle interior cool, reducing reliance on air conditioning and decreasing fuel consumption. Available in tint levels that block up to 95% of visible light, this security film significantly reduces glare and provides increased privacy to protect you and your valuables.

Výhoda:

  • Chrání před slunečním teplem a škodlivým UV zářením
  • Blokuje až 99 procent UV záření a nabízí faktor ochrany proti slunci až 1000
  • Udržuje okna pohromadě v případě rozbití skla a poskytuje další bezpečnost pro cestující a cennosti
  • K dispozici v řadě odstínů, které blokují až 95 procent viditelného světla, čímž zvyšují soukromí a chrání před zvědavými očima uvnitř vozidla
  • Snížená spotřeba paliva a klimatizace
  • Výrazné snížení oslnivého efektu v důsledku tmavších odstínů
  • Mobilní telefon, GPS a rádiový příjem bez rušení zůstává bez rušení

Doporučení:

  • Auta, dodávky a kamiony