3M™ Scotchshield™ Folie de securitate auto SAS 5, 1524 mm x 30,48 m

Cod articol.: 7100007703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Scotchshield™ Automotive Security Film
Denumirea producătorului Scotchshield™ Automotive Security Film SAS 5
Culoarea negru
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 30,48 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV
Transparență 5 %

Identificare și clasificare

Cod articol 7100007703
EAN / GTIN 00051115571350
Număr producător 7100007703
L-Număr L01130 110091
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați-vă pe dvs. Și interiorul vehiculului cu 3M™ Scotchshield™ Seria de securitate a foliilor pentru ferestre auto. Pelicula noastră fără metal nu numai că reduce căldura și protejează împotriva radiațiilor UV dăunătoare, dar este, de asemenea, capabilă să țină geamurile sparte împreună în caz de urgență. Acest lucru sporește siguranța vehiculului. Scotchshield™ Security Series a fost testat riguros pentru a dovedi că filmele pot ține geamurile împreună în caz de deteriorare și fac dificilă intrarea forțată a potențialilor hoți în vehiculul dvs. Aceste filme blochează până la 99% din radiațiile UV, ceea ce corespunde unui factor de protecție solară de 1000. Acestea asigură temperaturi plăcute de răcire și cerințe reduse de aer condiționat, reducând astfel consumul de combustibil. Filmele de siguranță sunt disponibile în diferite nuanțe care blochează până la 95% din lumina vizibilă și reduc semnificativ strălucirea. Nuanțele mai întunecate sporesc intimitatea și protejează împotriva privirii în interiorul mașinii.

Avantaj:

  • Protejează împotriva căldurii solare și a radiațiilor UV dăunătoare
  • Blochează până la 99% din radiațiile UV și oferă un factor de protecție solară de până la 1000
  • Păstrează geamurile împreună în caz de spargere a sticlei și oferă siguranță suplimentară pentru ocupanți și obiecte de valoare
  • Disponibil într-o gamă de nuanțe care blochează până la 95% din lumina vizibilă pentru a spori intimitatea și a proteja împotriva ochilor curioși din interiorul vehiculului
  • Aer condiționat și consum redus de combustibil
  • Reducerea semnificativă a efectelor de orbire datorită nuanțelor mai închise
  • Recepția fără metale, fără telefoane mobile, GPS și radio rămâne fără interferențe

Recomandare:

  • Mașini, furgonete și camioane