3M™ Hook Fastener SJ3506, Thin S001 White, 1 in x 50 yd, 0.027 in, Engaged Thickness, Bulk

Nr art.: 7100007592
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria SJ3506
Oznaczenie producenta 3M™ Hakenband SJ3506
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne
Długość 45,7 m
Szerokość 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100007592
EAN / GTIN 00021200462429
Numer producenta 7100007592
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Hook Fastener SJ3506 is our low-profile, acrylic-based hook fastener with an #83 polykraft liner featuring green print. It is an attachment alternative to a wide variety of closures, including zippers, screws, snaps, hooks and more. This fastener should be paired with 3M™ Loop Fastener SJ3507. Recommended Applications The backing of 3M™ Hook Fastener SJ3506 is laminated with an acrylic-based pressure sensitive adhesive. This adhesive strength builds up over time allowing for some repositionability before achieving full bond strength. The adhesive bonds well to a variety of substrates. It boasts good heat and moisture resistance as well as UV stability and great shear strength. 3M™ Hook and Loop Fasteners offer great design flexibility, fast product assembly, smooth and clean exterior surfaces and excellent product performance in many applications. 3M Hook and Loop Fasteners consist of hooks and loops which engage to form a quick fastening attachment. To disengage the attachment, simply pull the strips apart by hand. The use of a pressure sensitive adhesive reduces or eliminates the need for sewing, solvent activation, dielectric or ultrasonic bonding or bulk adhesive bonding. Pressure sensitive adhesive products can be applied manually or automatically using a variety of equipment choices.

Zaleta:

  • When paired with 3M™ Loop Fastener SJ3507, this low-profile reclosable fastener provides great design flexibility and fast product assembly
  • Acrylic-based adhesive offers great shear strength for lightweight applications
  • Acrylic-based adhesive offers great shear strength for lightweight applications