{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SJ3506 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Hakenband SJ3506 | |
| Color | blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | Cinta de adherencia | |
| Material de base | Tejido | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Fijar; Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; elástico | |
| Longitud | 45,7 m | |
| Anchura | 25 mm |
| Número de artículo | 7100007592 | |
| EAN / GTIN | 00021200462429 | |
| Número del fabricante | 7100007592 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |