Ruban Crochet 3M™ SJ3506

Réf.: 7100007592
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série SJ3506
Référence fabricant 3M™ Hakenband SJ3506
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif bande adhésive auto-agrippante
Substrat Tissu
Masse adhésive Acrylate
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; résistance à l’humidité; élastique
Longueur 45,7 m
Largeur 25 mm

Identification et classification

Référence article 7100007592
EAN / GTIN 00021200462429
Réf. fabricant 7100007592
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban à boucles 3M™ SJ3506 est un ruban à crochets acrylique plat avec papier protecteur imprimé vert enduit de PE. C'est une alternative à de nombreuses autres attaches telles que fermetures à glissière, vis, boutons-pression, crochets et autres. Cette sangle doit être utilisée avec la sangle à boucle 3M™ SJ3507. Applications possibles le matériau de support du ruban à crochets 3M™ SJ3506 est laminé avec un adhésif à base d'acrylique. La force d'adhérence s'accumule progressivement, laissant le temps de repositionner avant que la pleine force de la liaison ne soit atteinte. L'adhésif se combine bien avec différentes surfaces. Il se caractérise par une bonne résistance à la chaleur et à l'humidité ainsi que par une stabilité UV et une excellente résistance au cisaillement. Les rubans autoagrippants 3M™ permettent une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide des produits dans de nombreuses applications, fournissant des surfaces extérieures lisses et propres et assurant des performances exceptionnelles des produits. Les sangles à crochets et boucles 3M se composent de crochets et de boucles qui forment un système de libération rapide. Il suffit de séparer les sangles à la main pour libérer la connexion. L'utilisation d'un adhésif sensible à la pression réduit ou remplace le besoin de piqûres, d'activations par solvant et de liaison diélectrique ou ultrasonique. Les produits adhésifs peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement à l'aide de différents applicateurs.

Avantage(s):

  • Cette fermeture à pression plate et flexible se combine avec la sangle à boucle 3M™ SJ3507 pour une excellente liberté de conception et un assemblage rapide du produit
  • L'adhésif à base d'acrylate assure une excellente résistance au cisaillement dans les applications poids légères
  • Solution alternative aux serre-câbles, courroies et ruban adhésif